Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL321BA
Cod. Produttore
FL321BA
Cod. EAN
3250610674451

Informazioni di prodotto

Quadro in poliestere a pavimento H900 L600 P300 orion plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro a pavimento orion plus senza porta, altezza 900 mm, larghezza 600 mm e profondità 300 mm, è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro di colore grigio RAL 7035. Offre un grado di protezione IP66, una corrente nominale di 250 A, corto circuito da 25 kA, tensione di impiego 400 V e isolamento 690 V, conforme alla norma CEI EN 62208.

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

900 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

300 mm

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

235 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

23

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

115

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

corrente nominale (In)

250 A

spessore materiale scatola

3 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ORION PLUS

Produttore

Quadro a pavimento poliestere rinforzato fibra vetro IP66 250A 900x600x300 mm