Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Montaggio a pavimento
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
colore
Grigio
larghezza
600 mm
altezza
1750 mm
profondità
300 mm
numero RAL
7035
Protezione della superficie
Non trattato
profondità di incasso
numero di file
10
tipo di copertura
Porta
possibilità di applicazione
profondità interna
235 mm
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
23
Adatto ad uso esterno
resistenza agli urti
IK10
numero di moduli
230
grado di protezione (IP)
IP65
con serratura
corrente nominale (In)
630 A
spessore materiale scatola
3 mm
spessore materiale porta/coperchio
esecuzione coperchio
Chiuso
Serie
ORION PLUS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te