Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL159A
Cod. Produttore
FL159A
Cod. EAN
3250610670682

Informazioni di prodotto

MONACO+ PORTA TRASP. 500X300X160

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 500X300X160Mm

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

500 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

160 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

160 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

10

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

30

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

ORION PLUS

Produttore

Quadro elettrico Orionplus Monaco+ porta trasparente 500x300x160 mm