Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31222
Cod. Produttore
31222
Cod. EAN
8029210809052

Informazioni di prodotto

  • Tipo: copertura deviatore
  • Angolo: 90 gradi
  • Dimensioni: B150
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: resistente e isolante
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: OP9150S
  • Montaggio: facile e compatto
Descrizione del produttore: OP9150S COP. DEV.PIANA 90 B150 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione e protezione elettrica. Realizzato con materiali robusti e resistenti, presenta una struttura rigida e resistente alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua finitura e protezione superficiale assicurano una lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensive. Ideale per installazioni che richiedono elevati standard di protezione, grazie al grado di protezione IP e alle caratteristiche di isolamento del materiale. La forma compatta e le dimensioni precise facilitano l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti, mantenendo elevata efficienza e sicurezza operativa. La compatibilità con altri componenti elettrici e la facilità di collegamento rendono questo prodotto una scelta affidabile per applicazioni industriali e civili, assicurando performance costanti e conformità alle normative di sicurezza.

Produttore

OP9150S COP. DEV.PIANA 90 B150

€ 9,34 x 1 pz.
(pz.)