Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31202
Cod. Produttore
31202
Cod. EAN
8029210808857

Informazioni di prodotto

  • Serie: OP4300S
  • Tensione nominale: 45 V
  • Corrente nominale: 300 A
  • Tipo: Copertura deviatore
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Standard: Conforme norme internaz.
  • Uso: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: OP4300S COP. DEV.PIANA 45 B300 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di distribuzione e protezione nei sistemi di impianto. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni quotidiane. La sua struttura robusta e il design accurato assicurano un funzionamento stabile anche in condizioni ambientali avverse. La compatibilità con standard internazionali e la conformità alle normative di sicurezza rendono questo prodotto ideale per installazioni industriali e commerciali. La finitura di alta qualità e il colore uniforme contribuiscono a un aspetto professionale e ordinato all’interno dell’impianto. La sua versatilità e l’efficienza operativa lo rendono una scelta eccellente per ottimizzare le prestazioni del sistema elettrico, offrendo una soluzione sicura e performante per la gestione dell’energia.

Produttore

OP4300S COP. DEV.PIANA 45 B300