Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31194
Cod. Produttore
31194
Cod. EAN
8029210808772

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 45 mm
  • Grado protezione: IP appropriato
  • Classe distribuzione: B150
  • Tensione alimentazione: specifica
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto e resistente
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: OP4150S
Descrizione del produttore: OP4150S COP. DEV.PIANA 45 B150 è un componente elettrico caratterizzato da una robusta costruzione in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione e protezione elettrica. La sua forma compatta e il design resistente lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La versione con diametro di 45 millimetri e grado di protezione IP appropriato assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La sua compatibilità con sistemi di distribuzione di classe B150 e la capacità di gestire tensioni di alimentazione di tipo specifico lo rendono versatile e adatto a molteplici applicazioni. La finitura e il trattamento superficiale contribuiscono a preservare l'integrità del componente anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo dispositivo è progettato per offrire sicurezza, efficienza e durabilità, rispettando gli standard di qualità e sicurezza richiesti nel settore elettrico.

Produttore

OP4150S COP. DEV.PIANA 45 B150

€ 9,34 x 1 pz.
(pz.)