› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

ONT + 1FO G657A2 SCAPC 30M

Cod. Rexel GGDTIO1F30M
Cod. Produttore DTIO1F30M

Informazioni principali

  • Tipo: ONT + 1FO G657A2
  • Lunghezza cavo: 30 metri
  • Connettore: SC/APC
  • Fibra: G657A2 a piccolo raggio
  • Applicazione: FTTH edificio
  • Design: Graffatura e ante angolo
  • Serie: GGDTIO1F30M
  • Funzione: Derivazione preterminata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9010

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

80 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

numero di raccordi

1

ONT + 1FO G657A2 SCAPC 30M