Prodotti /

Cod. Rexel
WX4104210
Cod. Produttore
4104210
Cod. EAN
8025241191722

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 3W
  • Tipo: Oliva oscillante
  • Uso: Comando elettrico
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Controllo preciso
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4104210
Descrizione del produttore: Oliva oscillante per comando a 230V con potenza di 3W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Progettata per garantire durata e efficienza, questa componente è adatta a impianti elettrici che necessitano di un comando oscillante con prestazioni costanti. Realizzata con materiali di qualità per assicurare sicurezza e resistenza nel tempo.