Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7403818
Cod. Produttore
7403818
Cod. EAN
4012195862079

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale filo pavimento cieco
  • Dimensioni: Identiche a versione spazzola
  • Composizione: Base, 2 coperchi, profilo
  • Funzione: Distribuzione senza uscita cavi
  • Regolazione: 6 unità altezza disponibili
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: OKB Series
  • Utilizzo: Rivestibile, limitazione massetto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale filo pavimento rivestibile, cieco, con dimensione identica alla versione con spazzola, composto da una base del canale con due coperchi e un profilo di limitazione del massetto. É adatto per il proseguo della distribuzione ove non sia necessaria l'uscita cavi. Per la regolazione supplementare in altezza sono disponibili sei unità di regolazione.

larghezza

250 mm

lunghezza

2000 mm

cura dei pavimenti

Asciutto

Vasca a pavimento

Materiale della parete laterale/vasca a pavimento

Acciaio

Possibilità di disaccoppiamento parte inferiore dal corpo della costruzione

Numero max. di treni

2

altezza minima del massetto

85 mm

Superficie parete laterale/vasca a pavimento

Zincato

Fissaggio a parete divisoria

Inserire

Serie

OKB Series

Produttore

OKB U 25085 BD OKB CANALE 2000X273X