Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7403826
Cod. Produttore
7403826
Cod. EAN
4012195845973

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: OKB IE 25085 ON ANGOLO INTERNO
  • Serie: OKB Series
  • Composto da base e coperchi
  • Profili laterali regolabili
  • Feritoia con spazzola per cavi
  • Include giunto coperchio e connettore
  • Richiede 5 unità di regolazione
  • Quantità consigliata: 18

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolo interno preassemblato, composto dalla base del canale, due coperchi, profili laterali regolabili in altezza e una feritoia con spazzola posizionata verso la parete per l'uscita dei cavi. Nella dotazione di serie sono comprese un giunto coperchio ed un connettore. Per il livellamento dell'altezza sono necessarie cinque unità di regolazione.

larghezza

250 mm

lunghezza

421 mm

cura dei pavimenti

Asciutto

Vasca a pavimento

Materiale della parete laterale/vasca a pavimento

Acciaio

Serie

OKB Series

Produttore

OKB IE 25085 ON OKB ANGOLO 421X421