Prodotti /

Cod. Rexel
CP7401988
Cod. Produttore
7401988
Cod. EAN
4012195093909

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Separatore base canali
  • Applicazione: OKA-W preassemblati
  • Serie: OKA Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Separatore per l'applicazione nella base dei canali OKA-W già preassemblati.

lunghezza

2400 mm

materiale

Acciaio

Altezza nominale

26,5 mm

Serie

OKA Series