Prodotti /

Cod. Rexel
CP7424404
Cod. Produttore
7424404
Cod. EAN
4012195244141

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale filo pavimento
  • Larghezza nominale: 400 mm
  • Coperchi: 3 coperchi ciechi
  • Dotazione: 6 regolazioni livellabili
  • Fissaggio: 6 ancoraggi per massetto
  • Giunti: supporti livellabili
  • Installazione: sottovasca con linguette
  • Serie: OKA Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale filo pavimento preassemblato con 3 coperchi ciechi per il passaggio dei cavi, composto dalla parte inferiore del canale (sottovasca con profili laterali e di rivestimento coperchio) e coperchio del canale. Sottovasca con linguette di fissaggio per l'installazione di separatori a contatto fra loro. Nella dotazione di serie sono compresi 6 unità di regolazione livellabili in altezza, 6 ancoraggi per massetto e giunti del coperchio (3 pezzi per canali con larghezza nominale 200 e 300) o supporti dei giunti del coperchio livellabili: 3 pezzi per canali con larghezza nominale 400 e 6 pezzi per canali di larghezza nominale di 500 e 600. Il coperchio del canale viene consegnato già pre-avvitato.

larghezza

400 mm

lunghezza

2400 mm

Vasca a pavimento

Materiale della parete laterale/vasca a pavimento

Acciaio

Numero di unità di montaggio previste

3

Numero max. di treni

3

Superficie parete laterale/vasca a pavimento

Zincato

Fissaggio a parete divisoria

Bloccare

zona di livellamento

40 ... 70 mm

Serie

OKA Series