Prodotti /

Cod. Rexel
CP7424821
Cod. Produttore
7424821
Cod. EAN
4012195651574

Informazioni di prodotto

  • Serie: OKA Series
  • Montaggio: kit completo
  • Tipo: raccordo a T e incroci
  • Compatibilità: canali OKA-G e OKA-W
  • Uso: derivazione sul posto
  • Componenti: tutte le parti necessarie
  • Configurazione: 2 kit per croce
  • Applicazione: installazioni canalizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per la realizzazione sul posto di una derivazione del canale come raccordo a T o a croce. Per la realizzazione di una croce sono necessari 2 kit di accessori. Con tutte le parti necessarie per il montaggio. Adatto ai sistemi di canali OKA-G e OKA-W.

larghezza

87 mm

lunghezza

87 mm

Serie

OKA Series