Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR4058/5
Cod. Produttore
4058/5
Cod. EAN
8021156062119

Informazioni di prodotto

Telefono analogico professionale ideale per ambienti terziari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida senza alimentazione esterna
  • Compatibilità con sistemi PBX tradizionali
  • Funzioni programmabili per ottimizzare il setup

Vantaggi per il cliente finale:

  • Identificazione chiamante e rubrica da 50 contatti
  • Vivavoce con volume regolabile per maggiore comodità
  • Risparmio energetico grazie al funzionamento senza batterie
Telefono analogico professionale adatto pensato per l'ambito terziario, equipaggiato con le funzioni telefoniche tradizionali presenti nei comuni sistemi PBX, adatto per un uso semplice ed immediato.Principali caratteristiche del telefono: identificazione del chiamante; visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono (memorizzazione di 50 contatti); display con regolazione contrasto; 10 memorie one-touch più 10 memorie two-touch per numeri diretti o comandi di sistema; richiamata diretta dell’ultimo numero selezionato; riepilogo delle ultime chiamate effettuate (le ultime 15) e ricevute (le ultime 50) con possibilità di richiamata; vivavoce con volume regolabile; Flash (con durata programmabile); Pausa; Mute; Orologio; suoneria con melodia e volume selezionabili, esclusione suoneria, supporto multi lingua, funzionamento senza batterie o alimentazione esterna. Descrizione del produttore: Telefono analogico professionale adatto pensato per l'ambito terziario, equipaggiato con le funzioni telefoniche tradizionali presenti nei comuni sistemi PBX, adatto per un uso semplice ed immediato.Principali caratteristiche del telefono: identificazione del chiamante; visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono (memorizzazione di 50 contatti); display con regolazione contrasto; 10 memorie one-touch più 10 memorie two-touch per numeri diretti o comandi di sistema; richiamata diretta dell’ultimo numero selezionato; riepilogo delle ultime chiamate effettuate (le ultime 15) e ricevute (le ultime 50) con possibilità di richiamata; vivavoce con volume regolabile; Flash (con durata programmabile); Pausa; Mute; Orologio; suoneria con melodia e volume selezionabili, esclusione suoneria, supporto multi lingua, funzionamento senza batterie o alimentazione esterna.

adatto per montaggio a parete

viva voce

colore

nero

display

multiriga

esecuzione

standard

numero di voci rubrica telefonica

50

tasti di selezione rapida

10

funzione CLIP

indicatore di conteggio

Produttore

Office PRO, telefono analogico multifunzione, colore nero