Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR4058/14
Cod. Produttore
4058/14
Cod. EAN
8021156062126

Informazioni di prodotto

Telefono analogico professionale, ideale per installazioni rapide e funzionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice senza necessità di alimentazione esterna
  • Collegamento a 2 fili aggiuntivo per indicazione stato linee
  • Configurazione intuitiva con memorie one-touch e two-touch

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al funzionamento senza batterie
  • Display retroilluminato con regolazione contrasto per facile lettura
  • Funzioni avanzate come Caller ID e vivavoce regolabile
Telefono analogico professionale adatto pensato per l'ambito terziario, completo delle funzioni specifiche per la linea di PBX Agorà, adatto per un uso semplice ed immediato.Le principali caratteristiche del telefono sono: campo lampade con indicazione dello stato degli interni e delle linee (mediante collegamento a 2 fili aggiuntivo), identificazione del chiamante Caller ID, in modalità FSK DTMF (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono, display retroilluminato con regolazione contrasto, 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema, 10 memorie two-touch , per numeri diretti o comandi di sistema, richiamata diretta dell’ultimo numero selezionato, richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù, memorizzazione di 50 chiamate entranti (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), memorizzazione di 15 numeri di chiamate effettuate, memorizzazione di 50 contatti in rubrica (Nome e numero telefonico), vivavoce con volume regolabile, Flash (con durata programmabile), Pausa, Mute, Orologio (con data e ora programmabili), suoneria con melodia e volume selezionabili, esclusione suoneria, supporto multi lingua, funzionamento senza batterie o alimentazione esterna Descrizione del produttore: Telefono analogico professionale adatto pensato per l'ambito terziario, completo delle funzioni specifiche per la linea di PBX Agorà, adatto per un uso semplice ed immediato.Le principali caratteristiche del telefono sono: campo lampade con indicazione dello stato degli interni e delle linee (mediante collegamento a 2 fili aggiuntivo), identificazione del chiamante Caller ID, in modalità FSK DTMF (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono, display retroilluminato con regolazione contrasto, 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema, 10 memorie two-touch , per numeri diretti o comandi di sistema, richiamata diretta dell’ultimo numero selezionato, richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù, memorizzazione di 50 chiamate entranti (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), memorizzazione di 15 numeri di chiamate effettuate, memorizzazione di 50 contatti in rubrica (Nome e numero telefonico), vivavoce con volume regolabile, Flash (con durata programmabile), Pausa, Mute, Orologio (con data e ora programmabili), suoneria con melodia e volume selezionabili, esclusione suoneria, supporto multi lingua, funzionamento senza batterie o alimentazione esterna

funzionamento d’emergenza

tasti funzioni totali

10

voci nella lista chiamate

50

colore

nero

display

multiriga

funzionamento in

porta UP0

Produttore

Office CL, telefono di sistema per centralini Agorà, colore grigio antracite