Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN50594
Cod. Produttore
50594
Cod. EAN
8010152505942

Informazioni di prodotto

OFC LED TYPE C 110/240V AC R
Descrizione del produttore: Il prodotto SN50594 è una soluzione innovativa della marca SIR - SIRENA S.P.A., progettata per l'illuminazione efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è compatibile con una tensione di 110/240V AC, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua costruzione in materiale resistente garantisce durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Il design elegante e funzionale dell'OFC LED TYPE C si integra perfettamente in vari ambienti, offrendo un'illuminazione ottimale. Grazie alla sua compatibilità con le normative di sicurezza, è ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. Questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione di qualità, efficiente e sicura.

Angolo di radiazione verticale

3 ... 3 GRADO

Angolo di radiazione orizzontale

360 ... 360 GRADO

tensione nominale

110 ... 240 V

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Funzionamento con pannello solare

grado di protezione (IP)

IP66

colore calotta

Rosso

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Metallo

funzione luce fissa

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Altro

altezza

190 mm

larghezza

170 mm

tipo di montaggio

Altro