›

OFC LED RI TYPE B 48V DC R

Cod. Rexel SN50589
Cod. Produttore 50589
Cod. EAN 8010152505898

Informazioni principali

  • Tipo: OFC LED RI TYPE B
  • Tensione: 48V DC
  • Protezione: Contro interferenze
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Moderno e professionale
  • Applicazioni: Versatile
  • Serie: SN50589

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modello SN50589 è un prodotto innovativo di SIRENA S.P.A., appartenente alla famiglia di materiali elettrici. Questo dispositivo è progettato per operare a 48V DC, offrendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche specifiche. La sua configurazione è studiata per facilitare l'installazione, rendendo il processo semplice e veloce. Il design è stato concepito per integrarsi perfettamente in vari ambienti, mantenendo un aspetto professionale e moderno. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. Le caratteristiche principali includono compatibilità con diverse tensioni e un'ottima protezione contro le interferenze esterne, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni difficili.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

170 mm

altezza

190 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

Funzione lampeggiante

Funzionamento con pannello solare

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

tensione nominale

48 ... 48 V

Frequenza lampeggiante

20 ... 20 VOLTE_MINUTO

Angolo di radiazione orizzontale

360 ... 360 GRADO

Angolo di radiazione verticale

3 ... 3 GRADO

OFC LED RI TYPE B 48V DC R