Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN50593
Cod. Produttore
50593
Cod. EAN
8010152505935

Informazioni di prodotto

OFC LED RI TYPE B 110/240V AC R
Descrizione del produttore: La sirena OFC LED RI TYPE B è un dispositivo di alta qualità progettato per funzionare con tensioni di 110/240V AC. Realizzata in materiale robusto, offre una protezione efficace in vari ambienti. Questa sirena è dotata di un design innovativo che la rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il suo colore accattivante non solo attira l'attenzione, ma garantisce anche una visibilità ottimale in situazioni di emergenza. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre il consumo energetico. La sirena OFC LED RI TYPE B è perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile e performante per la segnalazione acustica e visiva. Con la sua versatilità e resistenza, rappresenta una scelta eccellente per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle aree pubbliche.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

170 mm

altezza

190 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

Funzione lampeggiante

Funzionamento con pannello solare

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

tensione nominale

110 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

20 ... 20 VOLTE_MINUTO

Angolo di radiazione orizzontale

360 ... 360 GRADO

Angolo di radiazione verticale

3 ... 3 GRADO