Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9A26914
Cod. Produttore
M9A26914
Cod. EAN
3606482129207

Informazioni di prodotto

OF 24-415VAC 24-130VDC LC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto ausiliario Multi9 OF 24-415VAC 24-130VDC, 2mA to 100mA, connessione dal basso

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

tensione di commutazione nominale

0.002 A

numero di contatti invertitori

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza in unità di suddivisione

0.5

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di dimensionamento

240 V

Produttore

Contatto ausiliario Multi9 OF 24-415VAC 24-130VDC, 2mA to 100mA, connessione dal basso