Prodotti /

Cod. Rexel
WX7501140D
Cod. Produttore
7501140D
Cod. EAN
8025241140348

Informazioni di prodotto

  • Serie: OE 180 G
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente massima: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni compatte: 180x180 mm
  • Certificazione: CE
  • Montaggio: Superficie
OE 180 G CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: OE 180 G CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.