Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31157
Cod. Produttore
31157
Cod. EAN
8029210808499

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Protezione: resistenza agli urti
  • Materiale: isolante e robusto
  • Uso: distribuzione e protezione
  • Resistenza: corrosione e agenti atmosferici
  • Serie: LA31157
  • Installazione: facile e compatta
  • Conformità: standard internazionali
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31157, identificato come OD9307S COP. DEV.DISCESA 90 300X75, è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e protezione in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una robusta struttura in materiale resistente e una finitura superficiale che garantisce durabilità e protezione contro gli agenti atmosferici e l'usura. La sua forma compatta e il design ottimizzato consentono una facile installazione e manutenzione. La superficie del corpo e delle parti di supporto è protetta da trattamenti specifici che assicurano resistenza alla corrosione e agli urti. La dimensione di 300x75 mm e la compatibilità con sistemi di distribuzione di tensione elevata lo rendono ideale per ambienti industriali e civili. Dotato di caratteristiche di sicurezza e conformità agli standard internazionali, questo componente garantisce affidabilità e sicurezza operativa. La sua struttura rigida e il materiale isolante contribuiscono a mantenere elevati livelli di isolamento e protezione elettrica, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici sicuri e efficienti.

Produttore

OD9307S COP. DEV.DISCESA 90 300X75

€ 14,60 x 1 pz.
(pz.)