Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31065
Cod. Produttore
31065
Cod. EAN
8029210807577

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: OCF400S COPERCHIO CANALE B400
  • Protezione: Alta contro polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Compatibilità: Sistemi canalizzazione B400
  • Montaggio: Semplice e sicuro
  • Uso: Industriale e civile
  • Fissaggio: Versatile e compatibile
  • Serie: B400
Descrizione del produttore: Il coperchio canale B400 LA31065 è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP elevato. La sua forma e dimensione sono studiate per adattarsi perfettamente ai sistemi di canalizzazione B400, assicurando un montaggio semplice e sicuro. Ideale per installazioni industriali e civili, questo coperchio contribuisce a mantenere l'integrità del circuito elettrico, prevenendo intrusioni e danni accidentali. La superficie trattata assicura durabilità nel tempo, mentre la compatibilità con vari sistemi di fissaggio permette un'integrazione versatile in diverse configurazioni. La robustezza e l'affidabilità di questo componente lo rendono una scelta eccellente per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

Produttore

OCF400S COPERCHIO CANALE B400

€ 14,38 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m