Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31061
Cod. Produttore
31061
Cod. EAN
8029210807539

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coperchio canale
  • Compatibilità: B300
  • Protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta resistenza
  • Applicazione: Industriale/civile
  • Installazione: Semplice e affidabile
  • Resistenza: Urti e agenti esterni
  • Serie: OCF300S
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31061 rappresenta un coperchio di canalizzazione progettato per garantire protezione e sicurezza nell'installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza agli urti e durabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente ai sistemi di canalizzazione B300, offrendo un'installazione semplice e affidabile. Il design compatto e la finitura accurata contribuiscono a un aspetto professionale e ordinato degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo coperchio permette di mantenere l'integrità del circuito elettrico, proteggendo i componenti interni da polvere, umidità e agenti esterni. La compatibilità con sistemi di protezione IP assicura un livello elevato di sicurezza e affidabilità, rispettando gli standard internazionali di qualità. La versatilità di utilizzo e l'affidabilità del materiale rendono il LA31061 una soluzione ottimale per la chiusura di canaline B300, contribuendo a un impianto elettrico sicuro ed efficiente.

Produttore

OCF300S COPERCHIO CANALE B300

€ 11,56 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m