› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

OCF150S COPERCHIO CANALE B150

Cod. Rexel LA31053
Cod. Produttore 31053
Cod. EAN 8029210807454

Informazioni principali

  • Serie: LA31053
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazione: industriale e civile
  • Design: compatto e ottimizzato
  • Montaggio: facile e rapido
  • Resistenza: usura e corrosione
  • Compatibilità: componenti standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serie LA31053 rappresenta un coperchio canale B150 progettato per garantire una protezione affidabile e duratura nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza agli agenti ambientali e alle sollecitazioni meccaniche. La sua forma compatta e il design ottimizzato facilitano l'integrazione nei sistemi di canalizzazione, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza dell'impianto. La superficie del materiale è trattata per resistere all'usura e alla corrosione, garantendo una lunga durata nel tempo. Questo coperchio si distingue per la sua compatibilità con componenti standardizzati e per la facilità di montaggio, rispettando le normative di protezione IP e NEMA. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una protezione efficace dei sistemi elettrici, mantenendo elevati livelli di sicurezza e affidabilità.
OCF150S COPERCHIO CANALE B150
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m