Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASDOC4
Cod. Produttore
SDOC4
Cod. EAN
8006588145500

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Occhiello terminale 4 mm
  • Materiale: Conduttivo alta qualità
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Conducibilità: Ottima elettrica
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Funzione: Fissaggio conduttori
  • Serie: CASDOC4
Descrizione del produttore: Occhiello terminale da 4 mm realizzato in materiale conduttivo di alta qualità, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e durature. Progettato per facilitare il collegamento di cavi e fili in impianti elettrici, offre resistenza alla corrosione e ottima conducibilità. La sua forma compatta e precisa permette un montaggio semplice e stabile, assicurando affidabilità nelle applicazioni elettriche professionali. Adatto per utilizzi in diversi contesti industriali e civili, rappresenta una soluzione efficiente per il fissaggio e la terminazione di conduttori elettrici.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Occhio

Produttore

Occhiello terminale 4 mm materiale conduttivo alta qualità per impianti elettrici