›

OBSTAFLASH COMPACT LED TYPE B 110/2

Cod. Rexel SN50559
Cod. Produttore 50559
Cod. EAN 8010152505591

Informazioni principali

  • Tipo: LED compatto
  • Tensione: 110 V
  • Consumo: basso
  • Applicazione: segnalazione
  • Installazione: interna/esterna
  • Durata: lunga
  • Serie: OBSTAFLASH
  • Uso: sicurezza elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OBSTAFLASH COMPACT LED TYPE B 110/2 è un dispositivo di segnalazione luminosa a LED progettato per garantire un'elevata visibilità e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale luminoso compatto e performante, questo prodotto offre una soluzione efficiente per la segnalazione di ostacoli o situazioni di emergenza. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendolo adatto a installazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua compattezza e facilità di integrazione, OBSTAFLASH è una scelta versatile per migliorare la sicurezza in vari contesti elettrici.
OBSTAFLASH COMPACT LED TYPE B 110/2