Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXXOS29
Cod. Produttore
XOS29
Cod. EAN
8030343083585

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Silicone
  • Colore: Rosso
  • Temperatura: -60°C a +200°C
  • Tipo: Guarnizione O-ring
  • Serie: PG29-ISO40
  • Applicazione: Alta temperatura
  • Forma: O-ring
  • Consigliata: 25 pezzi
O-ring in silicone di alta qualità, progettato per garantire una tenuta affidabile nelle applicazioni elettriche. Realizzato in gomma MVQ, questo componente è resistente a temperature elevate e offre eccellenti proprietà di isolamento e flessibilità. Adatto per filettature PG29, assicura una perfetta compatibilità con standard ISO40, rendendolo ideale per sigillature sicure e durature in impianti elettrici e sistemi di cablaggio. La sua composizione in silicone lo rende resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai prodotti chimici, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: XOS-guarnizione O-ring, alta temperatura colore rosso, temperatura d'esercizio da -60C a +200C.

qualità del materiale

MVQ (siliconi)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

29

Produttore

Guarnizione O-ring silicone alta temperatura per impianti elettrici PG29