Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXXOS21
Cod. Produttore
XOS21
Cod. EAN
8030343083578

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: O-RING SILICONE PG21
  • Temperatura: -60°C a +200°C
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Silicone
  • Serie: XOS
  • Tipo: Guarnizione O-ring
  • Alta temperatura: Sì
  • Quantità consigliata: 50
O-Ring in silicone di alta qualità, progettato per garantire una tenuta affidabile su filettature PG21 e NPT da 1 pollice. Realizzato in gomma MVQ, questo componente offre eccellenti proprietà di resistenza termica e chimica, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua flessibilità e resistenza assicurano una perfetta sigillatura, proteggendo efficacemente contro infiltrazioni e perdite. Descrizione del produttore: XOS-guarnizione O-ring, alta temperatura colore rosso, temperatura d'esercizio da -60C a +200C.

qualità del materiale

MVQ (siliconi)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

21

Adatto per filettatura NPT

1 pollice

Produttore

Guarnizione O-ring silicone alta temperatura PG21 elettrico