Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXXOS16
Cod. Produttore
XOS16
Cod. EAN
8030343083561

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Silicone
  • Tipo: O-Ring
  • Colore: Rosso
  • Temperatura: -60°C a +200°C
  • Compatibilità: PG16
  • Serie: TXXOS16
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
O-ring in silicone di alta qualità, progettato per garantire una perfetta tenuta su filettature PG16 e NPT da 3/4 di pollice. Realizzato in gomma MVQ, questo componente assicura resistenza a temperature elevate, elasticità e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua flessibilità e la compatibilità con diverse filettature lo rendono un elemento essenziale per la sigillatura di connessioni in impianti elettrici e apparecchiature industriali. Descrizione del produttore: XOS-guarnizione O-ring, alta temperatura colore rosso, temperatura d'esercizio da -60C a +200C.

qualità del materiale

MVQ (siliconi)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

16

Adatto per filettatura NPT

3/4 di pollice

Produttore

Guarnizione O-ring silicone alta temperatura PG16 impianti elettrici