Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXXOS13
Cod. Produttore
XOS13
Cod. EAN
8030343083554

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXXOS13
  • Materiale: Silicone
  • Tipo: O-RING PG13-1/2 -M20
  • Colore: Rosso
  • Temperatura: -60°C a +200°C
  • Resistenza: Alta temperatura
Descrizione del produttore: XOS-guarnizione O-ring, alta temperatura colore rosso, temperatura d'esercizio da -60C a +200C.

qualità del materiale

MVQ (siliconi)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Adatto per filettatura NPT

1/2 pollice