Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXXOS11
Cod. Produttore
XOS11
Cod. EAN
8030343083547

Informazioni di prodotto

  • Tipo: O-RING SILICONE
  • Colore: Rosso
  • Temperatura: -60°C a +200°C
  • Serie: XOS
  • Materiale: Silicone
  • Applicazione: Alta temperatura
  • Dimensione: PG11
  • Consigliato: 50 pezzi
O-ring in silicone di alta qualità, progettato per garantire una perfetta tenuta e resistenza nel tempo. Realizzato in gomma MVQ, questo componente è ideale per filettature PG11, offrendo flessibilità e durabilità anche in condizioni di temperatura variabile. La sua composizione in silicone assicura eccellenti proprietà di isolamento e resistenza agli agenti chimici, rendendolo adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: XOS-guarnizione O-ring, alta temperatura colore rosso, temperatura d'esercizio da -60C a +200C.

qualità del materiale

MVQ (siliconi)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

11

Produttore

O-ring silicone alta temperatura PG11 per tenuta elettrica