Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXXOS09
Cod. Produttore
XOS09
Cod. EAN
8030343083530

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Silicone
  • Dimensione: PG09-3/8 - M16
  • Colore: Rosso
  • Temp. esercizio: -60°C a +200°C
  • Tipo: Guarnizione O-ring
  • Serie: TXXOS09
  • Uso: Alta temperatura
  • Quantità consigliata: 50
O-ring realizzato in silicone MVQ di alta qualità, progettato per garantire una tenuta affidabile e duratura. Questo componente in gomma è ideale per filettature PG di dimensione 9 e filettature NPT da 3/8 di pollice, offrendo resistenza a temperature elevate e ottima elasticità. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e protezione contro infiltrazioni. Descrizione del produttore: XOS-guarnizione O-ring, alta temperatura colore rosso, temperatura d'esercizio da -60C a +200C.

qualità del materiale

MVQ (siliconi)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

9

Adatto per filettatura NPT

3/8 di pollice

Produttore

O-ring silicone alta temperatura per filettature PG09 e NPT 3/8, uso elettrico