Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXXOS32
Cod. Produttore
XOS32
Cod. EAN
8030343109643

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Silicone
  • Temperatura: -60°C a +200°C
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Guarnizione O-ring
  • Applicazione: Alta temperatura
  • Serie: ISO32
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Uso: Gas
O-Ring realizzato in gomma siliconica MVQ di alta qualità, progettato per garantire una tenuta affidabile in applicazioni con filettature PG 21 e NPT da 1 pollice. Questo componente offre eccellenti proprietà di resistenza termica e chimica, assicurando durabilità e prestazioni ottimali anche in condizioni di esercizio gravose. La sua composizione in silicone lo rende ideale per sigillature che richiedono flessibilità e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: XOS-guarnizione O-ring, alta temperatura colore rosso, temperatura d'esercizio da -60C a +200C.

qualità del materiale

MVQ (siliconi)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

21

Adatto per filettatura NPT

1 pollice

Produttore

O-Ring silicone alta temperatura -60°C/+200°C per sigillature industriali