Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXXOS25
Cod. Produttore
XOS25
Cod. EAN
8030343109636

Informazioni di prodotto

  • Tipo: O-RING SILICONE
  • Compatibilità: Gas
  • Dimensione: 3/4 - ISO25
  • Temperatura: -60°C a +200°C
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Silicone
  • Serie: TXXOS25
  • Applicazione: Alta temperatura
O-ring in silicone di alta qualità, progettato per garantire tenuta affidabile su filettature gas da 3/4 di pollice. Realizzato in gomma MVQ, offre eccellente resistenza a temperature elevate e agenti chimici, assicurando durabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici e di collegamento. Adatto per filettature PG16 e NPT 3/4, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sigillature sicure e durature. Descrizione del produttore: XOS-guarnizione O-ring, alta temperatura colore rosso, temperatura d'esercizio da -60C a +200C.

qualità del materiale

MVQ (siliconi)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

16

Adatto per filettatura NPT

3/4 di pollice

Produttore

O-ring silicone alta temperatura per filettature gas 3/4 ISO25

€ 0,8939 x 1 pz.