Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265780
Cod. Produttore
265780
Cod. EAN
4015082657802

Informazioni di prodotto

NZMN2-ME220 INT.AUT.DI POT.3P 220A PROT.MOT
Descrizione del produttore: NZMN2-ME220 INT.AUT.DI POT.3P 220A265780 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

110 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

220 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

55 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

110 ... 220 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

220 ... 3080 A

Serie

Moeller series