›

NXT WIRING BASE 24V DAC BK

Cod. Rexel SN33915
Cod. Produttore 33915
Cod. EAN 8010152339158

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Semplice
  • Uso: Controllo elettrico
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Industriale/civile
  • Serie: NXT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La base di cablaggio NXT da 24V DAC colore nero è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di controllo. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un'installazione semplice. Ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione a 24 volt, questa base facilita la connessione e la gestione dei cavi, migliorando l'efficienza degli impianti elettrici. Il design compatto e il colore nero la rendono adatta a diversi contesti industriali e civili, offrendo una soluzione versatile per il cablaggio professionale.
NXT WIRING BASE 24V DAC BK