›

NXT RED STY 12V DAC

Cod. Rexel SN33903
Cod. Produttore 33903
Cod. EAN 8010152339035

Informazioni principali

  • Tensione: 12V
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Efficienza: Ottimale
  • Durata: Elevata
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Serie: NXT RED STY
  • Integrazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NXT RED STY 12V DAC è un componente elettrico progettato per applicazioni a bassa tensione. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità di integrazione negli impianti elettrici, garantendo prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua tensione di funzionamento a 12V lo rende ideale per sistemi elettrici specifici che richiedono un'alimentazione stabile e controllata. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, offrendo un'efficienza energetica ottimale in ogni installazione.
NXT RED STY 12V DAC