›

NXT AMB FLA 12V DAC

Cod. Rexel SN33912
Cod. Produttore 33912
Cod. EAN 8010152339127

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Tipo lampada: AMB FLA
  • Compatibilità: DAC
  • Applicazioni: elettriche
  • Durata: affidabile
  • Efficienza: bassa tensione
  • Materiali: qualità alta
  • Serie: NXT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada NXT AMB FLA da 12V DAC progettata per applicazioni elettriche, garantisce un'illuminazione affidabile e durevole. Ideale per ambienti che richiedono una sorgente luminosa efficiente a bassa tensione, questa lampada combina tecnologia avanzata e materiali di qualità per assicurare prestazioni costanti nel tempo. La sua compatibilità con sistemi a 12 volt la rende adatta a numerose installazioni elettriche, offrendo un prodotto versatile e funzionale per esigenze di illuminazione specifiche.
NXT AMB FLA 12V DAC