Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Videoregistratori di rete NVR /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46NVR.08P
Cod. Produttore
46NVR.08P
Cod. EAN
8013406311320

Informazioni di prodotto

NVR 8CH PoE H.265 HDD 1TB
NVR a 8 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 8 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 8 TB connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K switch PoE integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni 300x248x52 mm

tipo di registrazione

digitale

con segnalatore di movimento video

numero max. di ingressi video

8

assorbimento di potenza

10

velocità di trasmissione max.

1000

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

96

larghezza

248

altezza

52

profondità

300

forma dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistemi operativi

LINUX