› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori di rete NVR

NVR 8 CANALI H265 2HDD

Cod. Rexel GGNVR0208
Cod. Produttore NVR0208

Informazioni principali

  • Canali: 8
  • Compressione: H265
  • Alloggiamenti HDD: 2
  • Compatibilità: Telecamere
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Installazione: Facile
  • Design: Robusto
  • Serie: GGNVR0208

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il GGNVR0208 è un NVR di alta qualità progettato per gestire fino a 8 canali in alta definizione H265, garantendo una compressione video efficace e una qualità d'immagine superiore. Questo dispositivo è dotato di due alloggiamenti per HDD, offrendo un'ampia capacità di archiviazione per le registrazioni video. Grazie alla sua compatibilità con diverse telecamere di sorveglianza, il GGNVR0208 si adatta perfettamente a qualsiasi sistema di sicurezza, sia per uso residenziale che commerciale. La facilità di installazione e configurazione rende questo NVR una scelta ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza affidabile e performante. Con il suo design robusto e le funzionalità avanzate, il GGNVR0208 rappresenta una soluzione efficace per la gestione della sicurezza.
NVR 8 CANALI H265 2HDD