Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNVR30864X
Cod. Produttore
NVR30864X

Informazioni di prodotto

NVR 32 CANALI 8HDD - 4K
Descrizione del produttore:

Numero canali 64 - 8 interfacce SATA, RAID0/1/5/6/10 - 2U- H.265&4K - Due schede di rete. Decodifica: 16 x 1080P@30 - 8 x 4MP@30 - 4 x 4K@30 Larghezza di banda in ingresso:384 Mbps - Alarm In/Out: 16/4 - Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T ) e protocolli RTSP Supporta 2-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI1 e HDMI2 fino a 4K (3840x2160) risoluzione HDMI e VGA come uscite indipendenti Fino a 12 Megapixels risoluzione in registrazione - 8 SATA HDDs, Fino a 10TB per ogni HDD Varie modalità fisheye dewarping per live view e playback per entrambe le interfacce web GUI - tecnologia ANR per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa.

larghezza

442 mm

altezza

89 mm

profondità

426 mm

velocità di trasmissione max.

384 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

25 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

64

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di connettori RJ45

2

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Numero di slot per dischi rigidi

8

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE