Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46NVR.04PSN
Cod. Produttore
46NVR.04PSN
Cod. EAN
8007352742789

Informazioni di prodotto

NVR 4CH PoE 6Mpx H.265s HDD 1TB NDAA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NVR a 4 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 6 Mpx 4 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 10 TB, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 1080p switch PoE af/at integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni 255×222×42 mm

larghezza

269 mm

altezza

52 mm

profondità

380 mm

velocità di trasmissione max.

100 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

9 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

Altro

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

40 W

Numero di videocamere preautorizzate

4

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

NVR 4CH PoE 6Mpx H.265s HDD 1TB NDAA videosorveglianza professionale rete IP