Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41105.01
Cod. Produttore
41105.01
Cod. EAN
8013406306074

Informazioni di prodotto

Mod.frontale A/V Pixel Teleloop grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41005, con funzione audiolesi e simbolo teleloop, grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

76,5 mm

altezza

114,5 mm

profondità

10,8 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio/video Pixel con teleloop per unità Due Fili Plus 41005, installazione semplice, accessibilità audiolesi, colore grigio

€ 35,22 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info