Descrizione del produttore:
Numero di canali: 4 / Massima risoluzione in registrazione: 4K Larghezza di banda in registrazione: 40 Mbps LAN: 1 Porta ethernet RJ45 1000 Mpbs Slot liberi HDD: 1(max 6 Tb) / I/O Alarm: 4/1 / Formato: desktop P2P / Upnp Alimentazione: 12V DC incluso / Mobile App: GGM VIEW