› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori di rete NVR

NVR 4 canali video digitale HDMI VGA compatibile ONVIF per videosorveglianza residenziale e commerciale

Cod. Rexel EA370083000
Cod. Produttore 370083000
Cod. EAN 8029564545262

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V/48V CC
  • Canali video: 4/8/16
  • Uscite video: HDMI 1.4, VGA
  • Decodifica: H.264 / H.265
  • Registrazione: Manuale, allarmi, movimento
  • Backup: USB, rete, burner DVD
  • Consumo: <10W>
  • Serie: Smart 1U (S2) / 4K Smart 1U (S2)

Descrizione del prodotto

NVR a 4 canali con supporto HDMI e VGA, compatibile con protocollo ONVIF per una facile integrazione con diversi dispositivi di videosorveglianza. Questo registratore di rete garantisce una gestione efficiente delle immagini, offrendo alta qualità video e connettività versatile per sistemi di sicurezza avanzati. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e compatibilità con telecamere IP multiple. Descrizione del produttore: Registratore video digitale NVR a 4 canali con uscita HDMI e VGA, compatibile con protocollo ONVIF. Questo dispositivo è progettato per garantire una gestione efficiente e affidabile dei sistemi di videosorveglianza, offrendo una qualità video elevata e una facile integrazione con telecamere IP. La presenza delle uscite HDMI e VGA permette la connessione a diversi tipi di monitor per la visualizzazione in tempo reale o la riproduzione delle registrazioni. Ideale per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale, assicura un controllo completo e una registrazione stabile delle immagini.
NVR 4 canali video digitale HDMI VGA compatibile ONVIF per videosorveglianza residenziale e commerciale