› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori di rete NVR

NVR 4 CANALI POE 1HDD

Cod. Rexel GGNVRL0104P
Cod. Produttore NVRL0104P
Cod. EAN 3700575951048

Informazioni principali

  • Canali: 4
  • Porte PoE: 4
  • Slot HDD: 1
  • Capacità max HDD: 6 TB
  • Risoluzione max: 4K
  • Ingressi allarme: 4 contatti puliti
  • Accesso remoto: UPnP, P2P
  • Serie: GGNVRL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I registratori GIGAMEDIA ti offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per le tue installazioni di videosorveglianza. NVRL0104P è un registratore dedicato per piccole soluzioni TVCC. Le sue 4 porte PoE consentono di alimentare direttamente le telecamere. Ha uno slot per disco rigido che può ospitare dischi rigidi con una capacità massima di 6 TB. Accetta telecamere con risoluzione fino a 4K. Dispone di 4 ingressi a contatto pulito per la registrazione degli allarmi. Le funzionalità UpNP e P2P consentono una facile configurazione dell'accesso remoto. L'applicazione mobile GGM VIEW disponibile su piattaforme iOS e Android. Questo prodotto è perfetto per mettere in sicurezza i tuoi piccoli progetti (negozi, tabacchi, ristoranti, snack bar, ecc...

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

53 mm

profondità

277 mm

velocità di trasmissione max.

50 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

5 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di connettori RJ45

1

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

30 W

Alimentatore ridondante

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

NVR 4 CANALI POE 1HDD