› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori di rete NVR

NVR 32 CANAUX 16 POE 4HDD

Cod. Rexel GGNVR043216P
Cod. Produttore NVR043216P

Informazioni principali

  • Canali IP: 32
  • Porte PoE: 16
  • Slot HDD: 4 x 6TB max
  • Risoluzione video: 4K
  • Ingressi allarme: 16
  • Accesso remoto: UPnP, P2P
  • App mobile: GGM VIEW iOS/Android
  • Serie: GGNVR043216P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: i registratori GIGAMEDIA vi garantiscono un eccellente rapporto qualità prezzo per le vostre infrastrutture di videosorveglianza. Le NVR043216P è un Registratore dedicato a grandi progetti di videosorveglianza. consente di registrare fino a 32 Videocamere IP GIGAMEDIA ed è dotato di 16 porte POE è dotato di quatre siti per hard disk di capacità max da 6To. videocamere fino a risoluzione di 4K. è dotato da 16 ingressi per registrazioni su allarme. Le funzionalità UpNP e P2P consentono una configurazione di accesso remoto facile. L'Applicazione mobile GGM VIEW disponibile sulle piattaforme IOS e Android. Questo prodotto è perfetto per proteggere i tuoi progetti ( terziario, industrie, logistica...)

Caratteristiche tecniche

velocità di trasmissione max.

256 MEGABIT_SECONDO

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

32

con segnalatore di movimento video

numero di collegamenti HDMI

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Numero di connettori RJ45

1

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

246 W

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Numero di slot per dischi rigidi

4

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

NVR 32 CANAUX 16 POE 4HDD