Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46NVR.32N
Cod. Produttore
46NVR.32N
Cod. EAN
8007352763586

Informazioni di prodotto

Il NVR EX46NVR.32N offre prestazioni elevate e facilità d’uso per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie a interfacce intuitive e compatibilità ONVIF
  • Gestione semplificata con funzioni Pentaplex e connessioni multiple
  • Supporto HDD fino a 10 TB per ampio spazio di archiviazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta risoluzione 12 MP per immagini nitide e dettagliate
  • Compressione H.265S per risparmio energetico e minore utilizzo di banda
  • Controllo remoto e funzioni avanzate di privacy e allarme

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NVR a 32 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 12Mpx 32 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x2, max 10 TB per HDD, connessioni audio 1IN/1OUT, gestione allarmi 8IN/4OUT, 3 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni: 380x269x52 mm

larghezza

268 mm

altezza

45 mm

profondità

380 mm

velocità di trasmissione max.

1000 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

25 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

2

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

numero max. di ingressi video

32

con segnalatore di movimento video

numero di collegamenti HDMI

2

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Numero di connettori RJ45

2

Numero di videocamere preautorizzate

32

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

2 TERABYTE

Numero di porte USB-C

2

Con analisi AI integrata

Max.risoluzione di registrazione

8 MEGAPIXEL

flusso di trasmissione max. in ingresso

320 MEGABIT_SECONDO

flusso di trasmissione max. in uscita

320 MEGABIT_SECONDO

Produttore

NVR 32 Canali 12Mpx H.265s HDD 2TB NDAA Videosorveglianza Professionale