Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNVR824256R
Cod. Produttore
NVR824256R

Informazioni di prodotto

NVR 256 CANALI 24HDD-4K
Descrizione del produttore: Il GGNVR824256R è un NVR progettato per gestire fino a 256 canali, ideale per sistemi di sorveglianza avanzati. Grazie alla sua capacità di supportare fino a 24 HDD, offre un'eccezionale capacità di archiviazione, permettendo di registrare video in alta definizione 4K. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca una soluzione robusta e affidabile per la sicurezza, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La tecnologia di registrazione continua garantisce che ogni momento venga catturato, fornendo una sorveglianza costante. Con un design compatto e funzionale, il GGNVR824256R è facile da integrare in qualsiasi sistema di sicurezza esistente, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera potenziare la propria rete di sorveglianza.

larghezza

533 mm

altezza

175,5 mm

profondità

484,6 mm

velocità di trasmissione max.

768 MEGABIT_SECONDO

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

24

numero max. di ingressi video

256

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Numero di connettori RJ45

4

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Supporta dischi rigidi hot swap

Alimentatore ridondante

Numero di slot per dischi rigidi

24

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE