Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Videoregistratori di rete NVR /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46NVR.16P
Cod. Produttore
46NVR.16P
Cod. EAN
8013406311375

Informazioni di prodotto

NVR 16CH PoE H.265 HDD 2TB
NVR a 16 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x 1 max 8 TB connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K switch PoE integrato da 16 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni 380x269x52 mm

tipo di registrazione

digitale

con segnalatore di movimento video

numero max. di ingressi video

16

assorbimento di potenza

15

velocità di trasmissione max.

1000

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

150

larghezza

269

altezza

52

profondità

380

forma dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistemi operativi

LINUX